Recipientes Euro normalizados ESD ENB34

Número de artículo: 972350 ENB34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 170 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Forma asa Tirador
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972350 ENB34
EAN / GTIN 8055520134058
Número del fabricante NB34MC - 139134310197

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte apilable de alta calidad, de plástico reciclable, conductivo eléctricamente. La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con dos medidas de base. Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra