Recipientes Euro normalizados ESD ENB33

Número de artículo: 972350 ENB33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 150 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Forma asa Tirador
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972350 ENB33
EAN / GTIN 8055520133051
Número del fabricante NB33MC - 139133310197

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte apilable de alta calidad, de plástico reciclable, conductivo eléctricamente. La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con dos medidas de base. Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra