Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Caja para piezas pequeñas ESD 46/3

Número de artículo: 972310 46/3
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 46 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Adecuado para altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972310 46/3
Número del fabricante 972310 46/3

Descripción

Ejecución:

Recipiente de plástico conductivo eléctricamente.

Aplicación:

Para almacenamiento de piezas pequeñas.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura mm / tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra