Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Caja para piezas pequeñas ESD 26/1

Número de artículo: 972310 26/1

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 26 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972310 26/1
Número del fabricante 972310 26/1

Descripción

Ejecución:

Recipiente de plástico conductivo eléctricamente.

Aplicación:

Para almacenamiento de piezas pequeñas.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra