{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 481 mm | |
Anchura | 1.420 mm | |
Profundidad | 25 mm | |
Capacidad de carga | 100 kg | |
Modelo panel perforado | por los dos lados | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Pared perforada |
Número de artículo | 972101 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167417 | |
Número del fabricante | 972101 1500 |