Pared perforada ESD De dos lados, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 972101 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 25 mm
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado por los dos lados
Peso 12 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Número del fabricante 972101 1000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en realización doble, se puede equipar por los dos lados de forma independiente. Paneles perforados de chapa de acero □9 × 9 mm en cuadricula de 37 mm para el asiento de accesorios de pared de chapa perforada del grupo 95.

Idóneo para:

Para atornillar entre las columnas soporte ESD n.° 972080 y carro de material ESD n.° 972060 (solo tam. 1000).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra