Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajones 400 mm

Número de artículo: 972030 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 12×20G
Altura 400 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Anchura en G 12
Profundidad en G 20
Altura útil 325 mm
Ejecución para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 11,5 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734
Número del fabricante 972030 400

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Para cajones de extensión total 100% con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobarse que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
  • La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra