Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 12×20G, Altura carcasa: 300mm

Número de artículo: 972030 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 12×20G
Altura 300 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Anchura en G 12
Profundidad en G 20
Altura útil 225 mm
Ejecución para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 9,5 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972030 300
EAN / GTIN 4062406769727
Número del fabricante 972030 300

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Para cajones de extensión total 100% con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobarse que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
  • La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.