{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Drawer usable area in G | 12×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Height | 500 mm | |
Width | 400 mm | |
Depth | 650 mm | |
Usable height | 425 mm | |
Drawer usable width | 300 mm | |
Drawer usable depth | 500 mm | |
Drawer usable width in G | 12 | |
Drawer usable depth in G | 20 | |
Usable height for drawers | 425 mm | |
Number of drawers | 4 | |
Weight | 54 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 972020 500/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166915 | |
Número del fabricante | 972020 500/4 |