{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 12×20G | |
Altura | 700 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Anchura en G | 12 | |
Profundidad en G | 20 | |
Altura útil | 425 mm | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Ejecución | para equipamiento personalizado; móvil | |
Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |
Número de artículo | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 | |
Número del fabricante | 972032 500 |