{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Regulación de la altura para puesto de trabajo | 670-990 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 40 mm | |
Compensación de altura | 25 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Modelo | eLevel | |
Serie | Estación de trabajo | |
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 670 mm - 990 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 40 mm | |
Principio de regulación de la altura | Estructura completa | |
Regulación de la altura gradual | sí | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Material tablero de trabajo | Tablero de trabajo ESD | |
Superficie tablero de trabajo | Estratificado HPL conductor | |
Grosor superficie | 0,8 mm | |
Color superficie tablero de trabajo | gris claro RAL 7035 | |
Panel de mando con pantalla y función de memoria | sí | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de producto | Mesa de trabajo |
Número de artículo | 972013 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167042 | |
Número del fabricante | 972013 1500 |