Estación de trabajo mLevel con recubrimiento ESD 2000 mm

Número de artículo: 972010 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 750-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Modelo mLevel
Serie Estación de trabajo
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 750 mm - 1.000 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 2.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Tablero de trabajo ESD
Superficie tablero de trabajo Estratificado HPL conductor
Grosor superficie 0,8 mm
Color superficie tablero de trabajo gris claro RAL 7035
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 80 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972010 2000
EAN / GTIN 4062406167028
Número del fabricante 972010 2000

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1; el puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Regulación de la altura manual clásica a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia. Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo. Sin puesta a tierra por medio de pies soporte.
Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra