Cable espiral de puesta a tierra, Conexión pulsador: 10,3mm

Número de artículo: 972811 10,3
Copiar
Precio por 1 Unidad (6,52 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 2.400 mm
Conexión de contacto botón pulsador (1) Pulsera de puesta a tierra conexión ⌀ 4,0 mm
Conexión de contacto botón pulsador (2) Conexión cable espiral ⌀ 10,3 mm
adecuado para uso internacional
Puesta a tierra de personas primaria
Tipo de cable espiral
Tipo de producto Cable de puesta a tierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 972811 10,3
Copiar
EAN / GTIN 4057989010274
Copiar
Número del fabricante C-191 086
Copiar
Fabricante BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Elasticidad muy elevada y buena capacidad de reposición. En la zona de transición varias veces sin carga de tracción. Longitud estirada: 2,4 m, equipado por el lado de la muñeca con una resistencia de protección de personas de 1 MΩ (posición señalizada). Equipado con un pulsador de 4,0 mm para la pulsera de puesta a tierra (compatible a escala internacional) y un pulsador de 10,3 mm para la conexión a masa. Peso muy reducido para una agradable comodidad de uso.