{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 75 mm | |
Anchura | 1.440 mm | |
Profundidad | 85 mm | |
Cantidad de soportes para herramientas del asiento Tool-UNIT | 4 | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Capacidad de carga | 25 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería CNC | |
Tipo de producto | Sistema de soporte CNC |
Número de artículo | 970668 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197518910 | |
Número del fabricante | 970668 1500 |