Riel soporte para soportes para herramientas Tool-UNIT, adecuado para tipo: 1000mm

Número de artículo: 970668 1000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 75 mm
Anchura 940 mm
Profundidad 85 mm
Cantidad de soportes para herramientas del asiento Tool-UNIT 3
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 25 kg
Intervalo de empleo Estantería CNC
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Número del fabricante 970668 1000
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para enganchar, para soportes de herramientas GARANT Tool-UNIT n.° 971000.
La inclinación en estado enganchado se puede elegir entre 12,5° y 25°.

Idóneo para:

Montaje por enganche en columnas soporte (grupo 92), estantería CNC n.º 970680 y carro para material n.º 918590.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra