Estante de almacenamiento CNC C6

Número de artículo: 970665 C6
(124,44 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 80 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 155 mm
Cantidad portaherramientas 9
Distancia del eje A 150 mm
Para mangos de herramientas C6
Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte 25 kg
Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material 50 kg
Intervalo de empleo Estantería CNC
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970665 C6
EAN / GTIN 4045197489258
Número del fabricante 970665 C6

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Parte delantera con viga cuadrangular estabilizadora. Intervalo de ajuste en profundidad 130 mm. Posibilidad de bloqueo horizontal 90° y oblicuo 120°.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en columnas soporte (grupo 92), estantería CNC n.º 970680, y carro para material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Nota:

Capacidad de carga en columnas soporte 25 kg;
Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material 50 kg.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra