{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 80 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 155 mm | |
Cantidad portaherramientas | 14 | |
Distancia del eje A | 95 mm | |
Para mangos de herramientas | C4 | |
Capacidad de carga al enganchar en columnas soporte | 25 kg | |
Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material | 50 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería CNC | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 970665 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489234 | |
Número del fabricante | 970665 C4 |