{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1.000 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 2.000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Carcasa de cajonera, altura | 800 mm | |
Carcasa de cajonera, profundidad | 700 mm | |
Carcasa de cajonera izquierda anchura | 600 mm | |
Carcasa de cajonera derecha anchura | 750 mm | |
Cajón profundidad útil | 600 mm | |
Cajón anchura útil (carcasa a la izquierda) | 500 mm | |
Cajón anchura útil (carcasa a la derecha) | 650 mm | |
Cajón profundidad útil en G | 24 | |
Cajón anchura útil en G (carcasa a la izquierda) | 20 | |
Cajón anchura útil en G (carcasa a la derecha) | 26 | |
Peso | 270 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo CNC |
Número de artículo | 970615 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406163389 | |
Número del fabricante | 970615 2000 |