Soportes de espuma rígida vacíos para alojamientos para herramientas ER25

Número de artículo: 970722 ER25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad portaherramientas 20
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970722 ER25
EAN / GTIN 4062406181130
Número del fabricante 970722 ER25

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de pinzas portapieza. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra