Bastidor para superponer VDI40

Número de artículo: 970505 VDI40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 327 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 550 mm
Número de portaherramientas 3
Cantidad portaherramientas 27
Distancia del eje A 85 mm
Para mangos de herramientas VDI 40
Intervalo de empleo Banco de trabajo CNC
Tipo de producto Bastidor para superponer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970505 VDI40
EAN / GTIN 4045197489531
Número del fabricante 970505 VDI40

Descripción

Ejecución:

Las piezas laterales se pueden equipar individualmente con raíles soporte n.º 970110 y soportes para herramientas. Los módulos se pueden montar horizontalmente o inclinados.
Equipados con 3 soportes de herramientas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra