{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 327 mm | |
Anchura | 500 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Cantidad portaherramientas | 36 | |
Distancia del eje A | 69 mm | |
Para mangos de herramientas | SK 30 | |
Intervalo de empleo | Banco de trabajo CNC | |
Tipo de producto | Bastidor para superponer |
Número de artículo | 970505 SK30 | |
EAN / GTIN | 4045197772213 | |
Número del fabricante | 970505 SK30 |