Crimpadora de sistema para mordazas intercambiables con fundas multicomponentes bruñido 200 mm

Número de artículo: 97 43 200
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 43 200
EAN / GTIN 4003773030812
Número del fabricante 97 43 200
Número L L70010 88

Descripción

Descripción:

  • una sola herramienta para casi 1000 aplicaciones de crimpado
  • movimiento de prensado casi paralelo
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante transmisión por palanca para un trabajo de baja fatiga
  • asas ergonómicas
  • diversas ayudas de posicionamiento para determinar la posición con precisión
  • Insertos de engarce para aplicaciones fuera de la gama ofrecida bajo pedido
  • Engaste homologado según UL en conexión con el KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Homologación UL en combinación con KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • en un estuche de plástico
  • Inserto de espuma con huecos para guardar matrices de engaste y ayudas de posicionamiento
  • con herramienta de montaje (llave Allen), tornillos y tuercas
  • sin inserto de engarce

Característica:

  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra