Mordaza intercambiable para conectores faston no aislados 2,8 + 4,8 mm

Número de artículo: 97 49 04
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
Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 49 04
EAN / GTIN 4003773030850
Número del fabricante 97 49 04
Número L L70010 321

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: conectores abiertos sin aislamiento (anchura del conector 2,8 + 4,8 mm) 0,1 - 2,5 mm²

Característica:

  • Aplicación: conectores abiertos sin aislamiento (anchura de conector de 2,8 + 4,8 mm)
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,1 - 2,5mm²
  • Número de nidos: 4
  • AWG: 26 - 14