Tornillo de banco paralelo 175 mm

Número de artículo: 967260 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 225 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior 1 − 5 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 24 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967260 175
EAN / GTIN 4045197694294
Número del fabricante 967260 175

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.
Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.
Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.
 

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.
Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra