{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 125 mm | |
Abertura de sujeción | 150 mm | |
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior | 3/8 − 3 pul | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia delante | |
Material | Acero forjado en estampa | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967260 125 | |
EAN / GTIN | 4045197694270 | |
Número del fabricante | 967260 125 |