{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 200 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 6,1 m | |
Altura de plataforma | 4.100 mm | |
Anchura plataforma | 1.200 mm | |
Profundidad plataforma | 600 mm | |
Altura del andamiaje | 5,3 m | |
transportable | sí | |
Número de roldanas | 4 | |
Dimensión del transporte | 1400×800×1200 mm | |
Peso | 117 kg | |
Tipo de producto | Andamiaje |
Número de artículo | 966305 4100 | |
EAN / GTIN | 4031405946637 |