{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 200 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 5,1 m | |
Altura de plataforma | 3.100 mm | |
Anchura plataforma | 1.200 mm | |
Profundidad plataforma | 600 mm | |
Altura del andamiaje | 4,3 m | |
transportable | sí | |
Número de roldanas | 4 | |
Dimensión del transporte | 1400×800×900 mm | |
Peso | 102 kg | |
Tipo de producto | Andamiaje |
Número de artículo | 966305 3100 | |
EAN / GTIN | 4031405951020 |