Escalera con plataforma, ancho de escalón, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4

Número de artículo: 966190 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 300

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 300 kg
Atributo del nombre de producto Anchura escalón 600 mm
Altura de plataforma sin baranda 0,8 m
Longitud plataforma 400 mm
Alcance del brazo 1.270 mm
Anchura del peldaño/escalón 600 mm
Inclinación escalera 45 grados
Ruedas
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Material Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso 39 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Principio "two hands free"
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966190 4
EAN / GTIN 4003866555222
Número del fabricante 40855522

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles de aluminio con canales de atornillamiento para un montaje flexible. El volumen de suministro no incluye pasamanos ni barandas de plataforma. Se puede adquirir con el n.º 966196 y el n.º 966198. Inclinación de la escalera 45°. Longitud de plataforma 400 mm. Revestimiento de los escalones de aluminio estriado. Equipado con ruedas en la pieza de apoyo.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra