{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 300 kg | |
Atributo del nombre de producto | Anchura escalón 600 mm | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,4 m | |
Longitud plataforma | 400 mm | |
Alcance del brazo | 870 mm | |
Anchura del peldaño/escalón | 600 mm | |
Inclinación escalera | 45 grados | |
Ruedas | sí | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 2 | |
Material | Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia | |
Modelo peldaño | Escalón | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 28,5 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
Principio "two hands free" | sí | |
Tipo de producto | Escalera de tarima |
Número de artículo | 966190 2 | |
EAN / GTIN | 4003866555208 | |
Número del fabricante | 40855520 |