{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud de escalera | 1,88 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,1 m | |
Anchura inferior exterior | 0,54 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 30 mm | |
Cantidad de peldaños | 2×6 | |
Material | Largueros y barrotes de plástico reforzado por fibra de vidrio | |
Modelo peldaño | Barrote | |
Seguro contra extensión | por correa de perlón de alta resistencia | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Elevada resistencia química | sí | |
Peso | 10,5 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966060 2X6 | |
EAN / GTIN | 4003866412563 | |
Número del fabricante | 41256 |