• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de tijera con peldaños, de plástico macizo, de ascenso por los dos lados 2X10

Número de artículo: 966060 2X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera 3 m
Altura de trabajo aprox. 4,15 m
Anchura inferior exterior 0,65 m
Profundidad de peldaño/escalón 30 mm
Cantidad de peldaños 2×10
Material Largueros y barrotes de plástico reforzado por fibra de vidrio
Modelo peldaño Barrote
Seguro contra extensión por correa de perlón de alta resistencia
Transitabilidad por los dos lados
Elevada resistencia química
Peso 17 kg
Norma DIN EN 61478
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966060 2X10
EAN / GTIN 4003866412587
Número del fabricante 41258

Descripción

Ejecución:

Largueros y peldaños (30 × 30 mm) de plástico reforzado por fibra de vidrio para una resistencia química especialmente elevada. Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia. Zapatas de plástico intercambiables para un apoyo antideslizante.

Aplicación:

Escalera de seguridad para usos especiales en la industria química y farmacéutica, centrales hidroeléctricas, fábricas de gas y centrales de abastecimiento de aguas.

Norma:

Cumple DIN EN 61478 y VDE 0682 sección 6.5 categoría 1/30 KV Comprobación de alta tensión para escaleras de material aislado.
Comprobada conforme a VDE para trabajos bajo tensión (1000 V CA, 1500 V CC).
Según DIN EN ISO 4892-2 resistencia al envejecimiento de 10 años.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra