• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de tijera con peldaños, de aluminio, de ascenso por los dos lados 2X6

Número de artículo: 966053 2X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera 1,83 m
Altura de trabajo aprox. 3,3 m
Anchura inferior exterior 0,53 m
Profundidad de peldaño/escalón 30 mm
Modelo peldaño Barrote
Transitabilidad por los dos lados
Peso 7,7 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966053 2X6
EAN / GTIN 4031405330122
Número del fabricante 33012

Descripción

Ejecución:

Largueros de tubo rectangular, peldaños cuadrados estriados 30×30 mm, rebordeado permanente con los largueros, guía de largueros cónica para la máxima estabilidad. Extremos superiores de los largueros con tapones. Zapata de escalera antideslizante nivello®. Gran estabilidad gracias al seguro contra apertura mediante 2 correas de perlón de alta resistencia, lengüetas de seguro de transporte. Bisagras de acero galvanizado con racor.

Norma:

DIN EN 131.