{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud de escalera | 2,95 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,3 m | |
Anchura inferior exterior | 0,65 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 30 mm | |
Cantidad de peldaños | 10 | |
Modelo peldaño | Barrote | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 13,3 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966053 2X10 | |
EAN / GTIN | 4031405330207 | |
Número del fabricante | 33020 |