{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 3,1 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 1,1 m | |
Anchura inferior exterior | 0,6 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 205 mm | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 5 | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 13 kg | |
Tipo de producto | Escalera plegable de seguridad |
Número de artículo | 966010 5 | |
EAN / GTIN | 4003866414956 | |
Número del fabricante | 41495 |