Escalera de seguridad con estribo de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 3

Número de artículo: 966010 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,65 m
Altura de plataforma sin baranda 0,66 m
Anchura inferior exterior 0,57 m
Profundidad de peldaño/escalón 205 mm
Ruedas
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 3
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Peso 8,5 kg
Tipo de producto Escalera plegable de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966010 3
EAN / GTIN 4003866414932
Número del fabricante 41493

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio. Peldaños de 205 mm de profundidad con estriado antideslizante. Apoyo estable por medio de rigidizador y zapata de escalera antideslizante.
Con estribo de seguridad alto adicional.
Provista, además, de ruedas.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra