Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado con GripStep 6

Número de artículo: 965901 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Longitud L 2,23 m
Longitud de escalera 2,23 m
Altura de trabajo aprox. 3,5 m
Altura de plataforma 1,4 m
Anchura inferior exterior 0,55 m
Altura de los largueros 73 mm
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Peso 8,5 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965901 6
EAN / GTIN 4045197742063
Número del fabricante 965901 6

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica.
Con articulación de escalera con una amplia superficie de contacto, 6 remaches y cubierta protectora de plástico.
Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.
Mango EasyHandle de Haptoprene con mecanismo de bloqueo, base para escaleras antideslizante BalanceBase.
Incluye recubrimiento de peldaño GripStep.
Con bandeja portaobjetos hecha de plástico.

Norma:

Según DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 y 208-017 y el reglamento DGUV vigente.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra