{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Longitud L | 1,98 m | |
Longitud de escalera | 1,98 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,25 m | |
Altura de plataforma | 1,17 m | |
Anchura inferior exterior | 0,53 m | |
Altura de los largueros | 73 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Material | Aluminio | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 965901 5 | |
EAN / GTIN | 4045197742056 | |
Número del fabricante | 965901 5 |