Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta

Número de artículo: 965042
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Altura del respaldo 600 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 640 mm - 890 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
Margen de ajuste del respaldo 60 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Material malla
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Reajuste contacto permanente
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965042
EAN / GTIN 4045197702166
Número del fabricante 965042

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada.
El suave tejido de malla del asiento y del respaldo es cómodo y transpirable. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
Altura del respaldo: 600 mm.
Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.
Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Norma:

DIN 68877

Nota:

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra