Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo GARANT

Número de artículo: 965047
Establecer precio 2 Unidad (62,99 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
226 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de altura 110 mm
Ajuste de profundidad 50 mm
Ajuste lateral 25 mm
Material Reposabrazos Poliuretano (PU)
Ángulo de giro ±15 grados
Tipo de producto Brazo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965047
EAN / GTIN 4045197702173
Número del fabricante 965047
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cómodos brazos de PU para montar en silla giratoria de trabajo GARANT. Ajustable en altura 110 mm, de fondo 50 mm y de lado 25 mm. Giratoria ± 15°, se puede bloquear en la posición intermedia.

Norma:

DIN 68877

Idóneo para:

Sillas giratorias de trabajo GARANT n.º 965030965042.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra