Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta

Número de artículo: 965036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    Ejecución altura de asiento alta
    Anchura de asiento 470 mm
    Profundidad de asiento 450 mm
    Altura del respaldo 600 mm
    Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
    Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
    Intervalo de regulación de la altura 640 mm - 890 mm
    Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
    Margen de ajuste del respaldo 60 mm
    Capacidad de carga 120 kg
    Material superficie de asiento Cuero artificial
    Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
    Color material asiento negro
    Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
    Reajuste contacto permanente
    Mecanismo de sincronización
    Apoyo lumbar
    Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
    Adaptación posible par de Reposabrazos
    Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
    Norma DIN 68877
    Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 965036
    EAN / GTIN 4045197772657
    Número del fabricante 965036

    Descripción

    Ejecución:

    Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.
    Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
    Altura del respaldo: 600 mm.
    Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.
    Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
    Capacidad de carga: 120 kg.
    Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

    Norma:

    DIN 68877

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra