LLAVE DINAMOMETRICA ELECTROMECANICA

Número de artículo: 96500902
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
Par máximo 20 Nm
Serie MANOSKOP®
Longitud total L 226 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96500902
EAN / GTIN 4018754222797
Número del fabricante 96500902
Número L L60010 4964

Descripción

Descripción:

  • 4 modos de medición (par, ángulo de rotación, par con control ángulo de rotación variable, ángulo de rotación con control de par variable)
  • Pantalla gráfica en color de alta resolución con indicadores laterales adicionales
  • Estructura de menú libremente configurable
  • Opcional: Batería de iones de litio n.º 7195-2 y cargador n.º 7160
  • 3 modos de funcionamiento: Disparador, retención de picos (indicación de funcionamiento con visualización de valores máximos) y traza (indicación de funcionamiento con visualización de valores instantánea)
  • Interfaz micro-USB
  • Cierre de bayoneta para el compartimento de la batería
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease - Sistema de sustitución para inserción
  • Almacenamiento de datos (= 2.500 operaciones de atornillado)
  • Se pueden programar hasta 200 cajas de tornillos en un máximo de 25 diagramas de secuencia
  • Se pueden establecer diferentes límites de tolerancia en función de la caja del tornillo
  • Evaluación acústica y visual de la caja de tornillo
  • Ajuste rápido y preciso a través del teclado
  • Sin ajuste involuntario mediante el bloqueo automático de la llave
  • Protección contra sobrecarga con señal de advertencia sonora y visual y disparo forzado (derecha)
  • Indicación automática de la siguiente fecha de calibración según la hora y/o el número de carga
  • Calibración y ajuste totalmente automáticos con el dispositivo de calibración y ajuste perfectControl® No. 7794-2 (par) o 7794-3 (par y ángulo de rotación)
  • Unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
  • Corrija automáticamente el par de apriete después de introducir una dimensión de mangueta desviada
  • Después de la descarga, está listo para funcionar de nuevo inmediatamente
  • Apriete derecho e izquierdo: Para apretar a la izquierda en el modo de función, es posible que la herramienta de inserción tenga que girarse 180°
  • Señal de activación detectable y audible
  • Par de giro y ángulo de giro visibles al mismo tiempo.
  • Medición independiente de la aplicación del punto de fuerza (Gr. 1, 2 y 4)
  • Manejo seguro gracias al mango de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • 3 certificados (indicación de par/disparo según DIN EN ISO 6789-2:2017, ángulo de rotación)
  • En la caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en la caja de acero)
  • Diseño registrado, patentado
  • Se suministra con software SENSOMASTER 4, cable USB, 4 micropilas AAA/LR03, 1,5 V. Se pueden utilizar micropilas NiMH AAA, 1,2 V
  • Resolución de visualización del ángulo de rotación 0,1°
Mostrar ángulo de rotación de desviación ±1° ±1 dígito a 100°,>100° al menos 1 % ± 1 dígito
  • Par de apriete de la resolución de la pantalla = 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m.
  • Visualice la desviación del par ± 2 %, ± 1 dígito

    Característica:

    • Gr.: 2
    • Altura mm (h): 23 mm
    • Longitud [mm): 226 mm
    • LF: 188 mm
    • Rango de medición ft-lb: 1,5-15 ft·lb
    • Rango de medición N-m: 2-20 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
    • Peso: 380 g
    • Peso con caja: 805 g
    • Anchura mm (b): 28 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    De la misma serie "MANOSKOP®" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra