LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

Número de artículo: 50584010
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50584010
EAN / GTIN 4018754268986
Número del fabricante 50584010
Número L L60010 5935

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
  • Ajuste de flash con palanca de sujeción fácil de usar en el mango (tamaño 5-65)
  • Elemento de ajuste antideslizante de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
  • Agarre de pacas optimizado para un trabajo sin fatiga
  • Señal de parada doble
  • Maria de escala doble N·m/ft·lb o. N·m/pulg.·lb (tamaño 5-80)
  • Disponible bajo pedido en versión N·m sin escala doble (tamaño 5-65)
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
  • Carga continua después de disparar o cargar contra la dirección funcional, por ejemplo Si los tornillos están atascados, no actúan sobre el mecanismo de liberación, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
Mostrar desviación ±4 %

Característica:

  • Gr.: a/10
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud [mm): 370 mm
  • LF: 343 mm
  • Rango de medición in-lb: 180-880 in·lb
  • Rango de medición N-m: 20-100 N·m
  • División de escala [E1]: 2,5 N·m
  • División de escala [E2]: 20 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 934 g
  • Anchura mm (b): 28 mm