Base M

Número de artículo: 964990 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Aislamiento (temperatura)
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Aislamiento (temperatura)
Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Anchura 450 mm
Profundidad 235 mm
Espesor 30 mm
Color negro
Tamaño M
Tipo de producto Almohadilla para rodilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Número del fabricante 964990 M

Descripción

Ejecución:

Bases de espuma rígida aislante térmica de alta calidad.
De poro cerrado y resistente al aceite.
Con cómoda asa para el transporte.
Espuma fácil de limpiar con un grosor de 30 mm.
Práctico estante con bandeja para piezas pequeñas (p. ej. tornillos).

Aplicación:

Para arrodillarse cómodamente y cuidando las articulaciones sobre suelos duros.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra