Base L

Número de artículo: 964990 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Aislamiento (temperatura)
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Aislamiento (temperatura)
Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Anchura 950 mm
Profundidad 500 mm
Espesor 30 mm
Color negro
Tamaño L
Tipo de producto Almohadilla para rodilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964990 L
EAN / GTIN 4045197718259
Número del fabricante 964990 L

Descripción

Ejecución:

Bases de espuma rígida aislante térmica de alta calidad.
De poro cerrado y resistente al aceite.
Con cómoda asa para el transporte.
Espuma fácil de limpiar con un grosor de 30 mm.

Aplicación:

Protección contra el frío y suelos duros en el caso de trabajos de corta duración en posición tumbada.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop