Puentes de cables 5

Número de artículo: 964901 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de canales precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PUENTE PARA CABLES MIDI DEFENDER con 5 canales
Altura 52 mm
Longitud 870 mm
Profundidad 542 mm
Diámetro del canal 34 mm
Número de canales 5
Capacidad de carga 5 t
Peso 11,8 kg
Tipo de producto Puente para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964901 5
EAN / GTIN 4049521015496
Número del fabricante 85300

Descripción

Ejecución:

Protector de cables profesional de uso universal en espacios mínimos. Los cables y las mangueras se pueden colocar cómodamente gracias a una tapa que se abre hacia arriba.
Bisagras de cierre autolimpiantes. Todos los puentes con salientes de conexión inyectados.
Resistente al aceite, ácido y gasolina.

Norma:

EN 61537:2007

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra