Puentes de cables 3

Número de artículo: 964901 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de canales precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress MINI PUENTE DE CABLES DEFENDER
    Altura 48 mm
    Longitud 1.000 mm
    Profundidad 290 mm
    Diámetro del canal 30 mm
    Número de canales 3
    Capacidad de carga 2 t
    Peso 4,7 kg
    Tipo de producto Puente para cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964901 3
    EAN / GTIN 4049521015465
    Número del fabricante 85200

    Descripción

    Ejecución:

    Protector de cables profesional de uso universal en espacios mínimos. Los cables y las mangueras se pueden colocar cómodamente gracias a una tapa que se abre hacia arriba.
    Bisagras de cierre autolimpiantes. Todos los puentes con salientes de conexión inyectados.
    Resistente al aceite, ácido y gasolina.

    Norma:

    EN 61537:2007

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra