Recipiente de transporte yapilable con tapa 800X500 mm

Número de artículo: 963561 800X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil × Ancho útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 570 mm
Anchura 560 mm
Profundidad 860 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 800 mm
Nivel de llenado 400 mm
Altura máxima de apilado 500 mm
Anchura de entrada 360 mm
Profundidad de entrada 660 mm
Altura de paso inferior 100 mm
Capacidad de carga 1.000 kg
Capacidad de carga de la pila 5.000 kg
Material Chapa de acero
Color gris ratón RAL 7005
Modelo pared con tapa
Borde apilado 3 lados no
Esquina de carga con ojales de grúa
con engarces de acceso no
apto para grúa
Apilado combinado posible de diferentes tamaños no
apilable
Peso 27 kg
Tipo de producto Contenedor grande de transporte apilable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963561 800X500
EAN / GTIN 4251572701604
Número del fabricante M1510-05-01

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.
Con tapa.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponible también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.