Recipiente de transporte yapilable con tapa 1200X1000 mm

Número de artículo: 963561 1200X1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil × Ancho útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 670 mm
Anchura 1.060 mm
Profundidad 1.260 mm
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 1.200 mm
Nivel de llenado 500 mm
Altura máxima de apilado 600 mm
Anchura de entrada 860 mm
Profundidad de entrada 1.060 mm
Altura de paso inferior 100 mm
Capacidad de carga 2.000 kg
Capacidad de carga de la pila 10.000 kg
Material Chapa de acero
Color gris ratón RAL 7005
Modelo pared con tapa
Borde apilado 3 lados no
Esquina de carga con ojales de grúa
con engarces de acceso no
apto para grúa
Apilado combinado posible de diferentes tamaños no
apilable
Peso 60 kg
Tipo de producto Contenedor grande de transporte apilable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963561 1200X1000
EAN / GTIN 4251572702953
Número del fabricante M1520-08-01

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.
Con tapa.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponible también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.