{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2 | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 322 mm | |
Profundidad | 515 mm | |
Anchura interior | 298 mm | |
Profundidad interior | 450 mm | |
Material | Chapa de acero | |
Color | galvanizado | |
Color | galvanizado | |
preparado para tapa | sí | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante rótulo encajable | |
Bloqueo en cajón | no | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963342 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473826 | |
Número del fabricante | 6730 |