{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1 | |
Altura | 295 mm | |
Anchura | 480 mm | |
Profundidad | 720 mm | |
Anchura interior | 448 mm | |
Profundidad interior | 630 mm | |
Material | Chapa de acero | |
Color | galvanizado | |
Color | galvanizado | |
preparado para tapa | sí | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante rótulo encajable | |
Bloqueo en cajón | no | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963342 1 | |
EAN / GTIN | 4052939472461 | |
Número del fabricante | 6660 |